ROSSINI - RSSBTT004B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 16W IP20 - BTT004B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...4000 K
Potenza totale - 16 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
8015421689088
Codice prodotto
RSSBTT004B
Cod. produttore
BTT004B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
2700...4000 K
Potenza totale:
16 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
145 mm
Larghezza:
100 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
30 mm


