pagina iniziale

ROSSINI - RSSBRA002CO BOLLARD CORTEN LED 7W 49° IP65 3000K CRI - BRA002CO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 7 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

193 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421652532

Codice prodotto

RSSBRA002CO

Cod. produttore

BRA002CO

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

7 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

650 mm

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

120 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Larghezza:

40 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rendimento luminoso delle lampade:

86 lm/W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Paletto LED (3000K) da terra per esterno (IP54), in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso esterno. Vetro di protezione del LED opaco e alimentatore LED integrato. Grazie al suo design moderno ed elegante si adatta perfettamente allo stile di qualsiasi giardino o cortile esterno. Disponibile in due altezze e due finiture (antracite e corten). Disponibili giunti certificati IP68per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.