pagina iniziale

ROSSINI - RSSBOX002AN APPLIQUE MONOEMISSIONE ANTRACITE GU10 IP - BOX002AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 7 W

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GU10

  • Lunghezza - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421653928

Codice prodotto

RSSBOX002AN

Cod. produttore

BOX002AN

Produttore

RSS

Potenza totale:

7 W

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

Lunghezza:

76 mm

Larghezza:

69 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

93 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura dalla linea molto compatta ed elegante, in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Disponibile in trefiniture (bianco, grigio e antracite). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con brriera anticondensa.