ROSSINI - RSSBOX001B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA GU10 IP65 - BOX001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 7 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GU10
Lunghezza - 76 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
173 Kg CO₂-eq
EAN
8015421653904
Codice prodotto
RSSBOX001B
Cod. produttore
BOX001B
Produttore
RSS
Potenza totale:
7 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
Lunghezza:
76 mm
Larghezza:
69 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
162 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Apparecchio a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura dalla linea molto compatta ed elegante, in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Disponibile in trefiniture (bianco, grigio e antracite). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con brriera anticondensa.


