pagina iniziale

ROSSINI - RSSBOR004AN APPLIQUE BIEMISSIONE ANTRACITE LED 6W 50 - BOR004AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421594825

Codice prodotto

RSSBOR004AN

Cod. produttore

BOR004AN

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

43 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

125 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto. Disponibile in due finiture e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.