ROSSINI - RSSBOR003B APPLIQUE MONOEMISSIONE BIANCA LED 3W 150 - BOR003B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 3 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421594795
Codice prodotto
RSSBOR003B
Cod. produttore
BOR003B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
3 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
65 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
88 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


