pagina iniziale

ROSSINI - RSSBLO002GR SEGNAPASSO VERTICALE GRIGIO LED 3W 20° I - BLO002GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421594788

Codice prodotto

RSSBLO002GR

Cod. produttore

BLO002GR

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

66 mm

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

171 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), con effetto lama di luce. Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro con guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione (IP65). Cassaforma in dotazione. Alimentatore LED integrato. Proposto con temperatura colore 3000K e 4000K.