ROSSINI - RSSBIL504B PLAFONIERA BIANCA LED 58W 4000K CRI90 UG - BIL504B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 58 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Con sensore di movimento - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8015421665679
Codice prodotto
RSSBIL504B
Cod. produttore
BIL504B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
58 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con sensore di movimento:
sì
Portalampada:
Altro
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
1545 mm
Larghezza:
245 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
55 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
efficienza luminosa della lampada:
113...113 lm/W