pagina iniziale

ROSSINI - RSSBEN001N APPLIQUE NERA LED 27W IP20 2700K CRI80 - BEN001N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 27 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421543205

Codice prodotto

RSSBEN001N

Cod. produttore

BEN001N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

27 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

275 mm

Larghezza:

140 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

22 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada da parete a luce indiretta di forma squadrata con sorgente LED integrata (2700K), dimmerabile. Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in due finiture: bianco e nero.