pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI409B SOSPENSIONE BINARIO MONOFASE BIANCA GU10 - AXI409B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSAXI409B SOSPENSIONE BINARIO MONOFASE BIANCA GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421697595

Codice prodotto

RSSAXI409B

Cod. produttore

AXI409B

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diametro esterno:

55 mm

Altezza/profondità:

300 mm

Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.