ROSSINI - RSSAXI407N APPLIQUE NERA GU10 2X50W IP20 - AXI407N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 100 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GU10
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421697441
Codice prodotto
RSSAXI407N
Cod. produttore
AXI407N
Produttore
RSS
Potenza totale:
100 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
65 mm
Diametro esterno:
55 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
200 mm
Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.


