pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI306N SOSPENSIONE BINARIO TRIFASE NERA LED 12W - AXI306N

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSAXI306N SOSPENSIONE BINARIO TRIFASE NERA LED 12W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 12 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

318 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421700615

Codice prodotto

RSSAXI306N

Cod. produttore

AXI306N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

12 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

55 mm

Altezza/profondità:

300 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.