ROSSINI - RSSAXI306B SOSPENSIONE BINARIO TRIFASE BIANCA LED 1 - AXI306B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 12 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421700608
Codice prodotto
RSSAXI306B
Cod. produttore
AXI306B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
12 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
55 mm
Altezza/profondità:
300 mm
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5


