ROSSINI - RSSAXI201N SOSPENSIONE NERA LED 9W IP20 3000K CRI90 - AXI201N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 9 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
292 Kg CO₂-eq
EAN
8015421696611
Codice prodotto
RSSAXI201N
Cod. produttore
AXI201N
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
9 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Diametro:
25 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
600 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19