pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI014N SOSPENSIONE 3 ELEMENTI NERA GU10 IP20 - AXI014N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1213 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421658312

Codice prodotto

RSSAXI014N

Cod. produttore

AXI014N

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

GU10

Diametro:

56 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità:

320 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene installato il prodotto. Disponibile anche in versione sospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile singolarmente e con rosone lineare da tre elementi in tinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e monofase SQUASH e SQUASH PRO. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero).