pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI012B SOSPENSIONE PER BINARIO TRIFASE BIANCA G - AXI012B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 35 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421658176

Codice prodotto

RSSAXI012B

Cod. produttore

AXI012B

Produttore

RSS

Potenza totale:

35 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

56 mm

Altezza/profondità:

320 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene installato il prodotto. Disponibile anche in versione sospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile singolarmente e con rosone lineare da tre elementi in tinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YENBINARIO, monofase SQUASH e SQUASH PRO e 48V YAKI evo. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero).