ROSSINI - RSSAXI011B APPLIQUE BIANCA GU10 50W IP20 K CRI - AXI011B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GU10
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1108 Kg CO₂-eq
EAN
8015421655465
Codice prodotto
RSSAXI011B
Cod. produttore
AXI011B
Produttore
RSS
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
81 mm
Diametro esterno:
56 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
180 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2