pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI005BZ SOSPENSIONE BRONZO LED 3W IP20 3000K CRI - AXI005BZ

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

292 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421575220

Codice prodotto

RSSAXI005BZ

Cod. produttore

AXI005BZ

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Bronzo

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Diametro:

18 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità:

500 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a sospensione con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone e installabile su binario YAKI evo. Struttura in pressofusione di alluminio disponibile nei colori bianco, nero e ottone bronzato. Il riflettore dal diametro di soli 18mm crea un fascio di luce concentrato (40°), per un'illuminazione puntuale. Ideale per qualsiasi ambiente della casa, dalla zona giorno al bagno, al corridoio, ma anche nelle installazioni in ambito ristorazione e hospitality. Proposto in versione singola e con rosone lineare da tre elementi.