pagina iniziale

ROSSINI - RSSAVE003MA APPLIQUE MONOEMISSIONE QUADRATA MARRONE - AVE003MA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 15.6 W

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421589241

Codice prodotto

RSSAVE003MA

Cod. produttore

AVE003MA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

15.6 W

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

220 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65), monoemissione e biemissione, tondo o quadrato. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro temperato. Disponibile in tre finiture (antracite, grigio e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.