ROSSINI - RSSAUS004B APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO LED 13 - AUS004B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 13 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Vetro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421576166
Codice prodotto
RSSAUS004B
Cod. produttore
AUS004B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
13 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Vetro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
390 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
90 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
13.5...13.5 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1250...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con cestello protezione lampada:
no


