ROSSINI - RSSAUL001AN SEGNAPASSO ANTRACITE LED 3W 62° IP65 300 - AUL001AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 3 W
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421582556
Codice prodotto
RSSAUL001AN
Cod. produttore
AUL001AN
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
3 W
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Diametro esterno:
95 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)