pagina iniziale

ROSSINI - RSSASI104NB SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFASE NERO/BI - ASI104NB

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E14

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1350 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421675319

Codice prodotto

RSSASI104NB

Cod. produttore

ASI104NB

Produttore

RSS

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E14

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

150 mm

Altezza/profondità:

200 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola, con kit decentramento e rosone a tre o cinque elementi o con possibilità di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH/SQUASH PRO e GROOVE EVO. Attacco E27/E14 che consentono di montare lampadina LED.