ROSSINI - RSSASI103NB SOSPENSIONE PER BINARIO TRIFASE NERO/BIA - ASI103NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E14
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1960 Kg CO₂-eq
EAN
8015421675272
Codice prodotto
RSSASI103NB
Cod. produttore
ASI103NB
Produttore
RSS
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E14
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Diametro esterno:
150 mm
Altezza/profondità:
200 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1