ROSSINI - RSSASI102N SOSPENSIONE NERO/ORO SATINATO E14 IP20 - ASI102N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E14
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1503 Kg CO₂-eq
EAN
8015421675210
Codice prodotto
RSSASI102N
Cod. produttore
ASI102N
Produttore
RSS
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E14
Diametro:
150 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
200 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


