ROSSINI - RSSARG10227BB DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO BIANCO CON LAM - ARG10227BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 5 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421702350
Codice prodotto
RSSARG10227BB
Cod. produttore
ARG10227BB
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
5 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
43 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
90 mm


