ROSSINI - RSSARG005B DOWNLIGHT A PLAFONE ORIENTABILE TONDO BI - ARG005B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GU10
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8015421655489
Codice prodotto
RSSARG005B
Cod. produttore
ARG005B
Produttore
RSS
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
80 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
85 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


