pagina iniziale

ROSSINI - RSSAIK020 CAVO IN ACCIAIO 3 MT PER SOSPENSIONE - AIK020

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421567003

Codice prodotto

RSSAIK020

Cod. produttore

AIK020

Produttore

RSS

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

1 mm

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilità di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione ad alte prestazioni. Disponibile in due finiture: bianco enero. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE, sospensioni HOLE, AXIOM mini evo, elemento lineare YAKI LINEARE.