pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.7225-E27 APPLIQUE IN GESSO BIANCO E27 IP20 - A.7225-E27

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421567706

Codice prodotto

RSSA.7225-E27

Cod. produttore

A.7225-E27

Produttore

RSS

Potenza totale:

60 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

240 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

110 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Lampada da parete in gesso biemissione, proposta in forma rettangolare. Cablata con attacco standard che consente di montare lampadina LED, con diffusore invetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.