ROSSINI - RSSA.6554-8 APPLIQUE ALLUMINIO G5 IP20 - A.6554-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 8 W
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
173 Kg CO₂-eq
EAN
8015421458714
Codice prodotto
RSSA.6554-8
Cod. produttore
A.6554-8
Produttore
RSS
Potenza totale:
8 W
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=16 mm
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
G5
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
325 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
120 mm
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
50 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


