pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.6526 APPLIQUE ALOGENA 2X 230V/80W - A.6526

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSA.6526 APPLIQUE ALOGENA 2X 230V/80W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 2

  • Portalampada - R7s

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421390069

Codice prodotto

RSSA.6526

Cod. produttore

A.6526

Produttore

RSS

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

R7s

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Larghezza:

500 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Lunghezza:

50 mm

Lampada da parete, struttura in metallo verniciato e diffusori in vetro satinato. Lampada alogena 2x80W R7s.