ROSSINI - RSSA.6308-B APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO E27 IP - A.6308-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 75 W
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Vetro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421339792
Codice prodotto
RSSA.6308-B
Cod. produttore
A.6308-B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
75 W
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Vetro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
220 mm
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Larghezza:
110 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
215 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1350...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no