ROSSINI - RSSA.5154 APPLIQUE IN GESSO BIANCO R7S117 IP20 - A.5154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 120 W
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421304264
Codice prodotto
RSSA.5154
Cod. produttore
A.5154
Produttore
RSS
Potenza totale:
120 W
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
150 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
120 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no