pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.4363 APPLIQUE IN GESSO BIANCO R7S117 IP20 - A.4363

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 80 W

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421361977

Codice prodotto

RSSA.4363

Cod. produttore

A.4363

Produttore

RSS

Potenza totale:

80 W

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

R7s

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

305 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

150 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

50 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada da parete in gesso biemissione, proposta in forma rettangolare. Cablata con attacco standard che consente di montare lampadina LED, con diffusore invetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.