ROSSINI - RSSA.3909-B LAMPADA PARETE VETRO ALABASTRO - A.3909-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421323364
Codice prodotto
RSSA.3909-B
Cod. produttore
A.3909-B
Produttore
RSS
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Larghezza:
300 mm
Altezza / Profondità:
80 mm
Lunghezza:
160 mm