ROSSINI - RSSA.3460-3-OS APPLIQUE ORO SATINATO E14 IP20 - A.3460-3-OS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Oro
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421329328
Codice prodotto
RSSA.3460-3-OS
Cod. produttore
A.3460-3-OS
Produttore
RSS
Potenza totale:
60 W
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Oro
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
350 mm
Larghezza:
250 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
250 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no