ROSSINI - RSSA.3342-30 APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO E27 IP - A.3342-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Vetro
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421332151
Codice prodotto
RSSA.3342-30
Cod. produttore
A.3342-30
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Vetro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
230 mm
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Larghezza:
100 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
280 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


