pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.3298-37 LAMPADA PARETE IN METACRILATO - A.3298-37

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSA.3298-37 LAMPADA PARETE IN METACRILATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 2

  • Portalampada - E27

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421331222

Codice prodotto

RSSA.3298-37

Cod. produttore

A.3298-37

Produttore

RSS

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

E27

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1250 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Larghezza:

370 mm

Altezza / Profondità:

120 mm

Lunghezza:

310 mm

Serie di lampade da parete, struttura in metallo laccato e diffusore in materiale acrilico. Lampada compatta fluorescente 2x20W E27 1250lm 2700/4000K.