pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.122-MA-LED-F APPLIQUE BIEMISSIONE QUADRATA MARRONE LE - A.122-MA-LED-F

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 4.5 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421517947

Codice prodotto

RSSA.122-MA-LED-F

Cod. produttore

A.122-MA-LED-F

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

4.5 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

110 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

100 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizioni insilicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle conessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.