ROSSINI - RSSA.1117-GR-LED-F APPLIQUE GRIGIA LED 9W 60-60° IP65 4000K - A.1117-GR-LED-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 9 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421541713
Codice prodotto
RSSA.1117-GR-LED-F
Cod. produttore
A.1117-GR-LED-F
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
9 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
122 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
75 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


