ROSSINI - RSSA.10582 APPLIQUE DA BAGNO CROMO LED 3,6W IP20 30 - A.10582

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 3.6 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Cromo
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421508495
Codice prodotto
RSSA.10582
Cod. produttore
A.10582
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
3.6 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
33 mm
Larghezza:
185 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
45 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no