pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.10470-40 APPLIQUE IN VETRO BIANCO SATINATO E27 IP - A.10470-40

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 75 W

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421501793

Codice prodotto

RSSA.10470-40

Cod. produttore

A.10470-40

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

75 W

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Vetro

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

400 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

200 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada a parete e a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Per la versione a parete la montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.