ROSSINI - RSSA.10349-50-B APPLIQUE BIANCA LED 10,5W IP54 3000K CRI - A.10349-50-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 10.5 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421502738
Codice prodotto
RSSA.10349-50-B
Cod. produttore
A.10349-50-B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
10.5 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
150 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
50 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1080...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no