pagina iniziale

ROSSINI - RSS9836 DOWNLIGHT TONDO IN GESSO RASATO BIANCO G - 9836

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Altro

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421510597

Codice prodotto

RSS9836

Cod. produttore

9836

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Altro

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

120 mm

lunghezza di installazione:

138...0 mm

Built-in larghezza:

138...0 mm

Altezza di installazione:

55...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile nella versione tonda singola o doppia, con fonte luminosa arretrata, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.