ROSSINI - RSS9831 DOWNLIGHT QUADRATO IN GESSO RASATO BIANC - 9831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Altro
Adatto per montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1102 Kg CO₂-eq
EAN
8015421510559
Codice prodotto
RSS9831
Cod. produttore
9831
Produttore
RSS
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Altro
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GU10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto per potenza lampada:
40...40 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Larghezza:
120 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
120 mm
lunghezza di installazione:
123...0 mm
Built-in larghezza:
123...0 mm
Altezza di installazione:
55...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


