pagina iniziale

ROSSINI - RSS6541-C UPLIGHT IN ALLUMINIO SATINATO LED 2W IP6 - 6541-C

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 2 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421458301

Codice prodotto

RSS6541-C

Cod. produttore

6541-C

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

2 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

90 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Diametro esterno:

45 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

15 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

105...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rendimento luminoso delle lampade:

45 lm/W

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Segnapasso LED da esterno calpestabile (IP67) (max. 1000Kg), 1W 350mA, struttura in alluminio. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nelle versioni da una o quattro finestre. Necessita di alimentatore da installare in remoto, cassaformain dotazione. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.