ROSSINI - RSS6538-F UPLIGHT IN ALLUMINIO SATINATO LED 2W IP6 - 6538-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421458257
Codice prodotto
RSS6538-F
Cod. produttore
6538-F
Produttore
RSS
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
12...12 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
114...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Diametro esterno:
45 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
90 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì