pagina iniziale

ROSSINI - RSS6036-2-B PROIETTORE BIANCO PER BINARIO MONOFASE G - 6036-2-B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421355419

Codice prodotto

RSS6036-2-B

Cod. produttore

6036-2-B

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

124 mm

Altezza/profondità:

156 mm

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Larghezza:

130 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore doppio a binario orientabile in pressofusione di alluminio con attacco GU10 che consentedi montare lampadina LED. Installabile su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Regolabile e orientabile di 355° rispetto all'asse verticale di ±90° rispetto all'asse orizzontale. Disponibile in due finiture: bianco e nero. Disponibile accessorio per attacco a parete/plafone da ordinare separatamente.