ROSSINI - RSS6000-200-N BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE NERO 2MT - 6000-200-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 1
Tensione nominale - 230...230 V
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421355709
Codice prodotto
RSS6000-200-N
Cod. produttore
6000-200-N
Produttore
RSS
Numero di gruppi/fasi:
1
Tensione nominale:
230...230 V
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Piegabile:
no
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
20 mm
Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.