pagina iniziale

ROSSINI - RSS5130-OL DOWNLIGHT ORO LUCIDO GU10 IP20 - 5130-OL

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421357048

Codice prodotto

RSS5130-OL

Cod. produttore

5130-OL

Produttore

RSS

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

105 mm

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

90...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Estraibile e orientabile su un unico asse di 45°. Struttura in metallo, disponibile in sei finiture (bianco, cromo, grigio, nero, nickel opaco e oro lucido). Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.