pagina iniziale

ROSSINI - RSS5120-OL DOWNLIGHT ORO LUCIDO G4 IP20 - 5120-OL

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 20 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421356553

Codice prodotto

RSS5120-OL

Cod. produttore

5120-OL

Produttore

RSS

Potenza totale:

20 W

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con lampada inclusa:

Portalampada:

G4

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Diametro esterno:

65 mm

Altezza/profondità:

22 mm

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

20...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight a LED (3W, 3000K) e 12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED conottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.